Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPAR30IP65BC PAR30 E27 IP65 10W 230V 38? 3000?K - PAR30IP65BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 1050...1050 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 97 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341513330

Artikelnummer

LMOPAR30IP65BC

Herstellernummer

PAR30IP65BC

Hersteller

LMO

Sockel:

E27

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

1050...1050 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

97 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

95.5 mm

Lampenbezeichnung:

PAR30

Schutzart (IP):

IP65

Mit Fernbedienung:

nein

Lampada PAR30 con attacco E27 - IP65. led 10W GU10 1050lm 3000K CRI >80 - 38° - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico. Consigli per utilizzo: Lampada idonea per uso esterno in apparecchiature con grado di protezione IP 65. Il grado di protezione IP 65 è garantito solo con una corretta installazione della lampada sull’apparecchiatura. Finitura: bianco. Durata 30.000H.