LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPAR30IP65BN PAR30 E27 IP65 10W 230V 38? 4000?K - PAR30IP65BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 1150...1150 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 97 mm
Packung
1 ST
EAN
8058341513347
Artikelnummer
LMOPAR30IP65BN
Herstellernummer
PAR30IP65BN
Hersteller
LMO
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
1150...1150 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
97 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
95.5 mm
Lampenbezeichnung:
PAR30
Schutzart (IP):
IP65
Mit Fernbedienung:
nein



