Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPAR38IP65BC PAR38 E27 IP65 18W 230V 38? 3000?K - PAR38IP65BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 1450...1450 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 122 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341513354

Artikelnummer

LMOPAR38IP65BC

Herstellernummer

PAR38IP65BC

Hersteller

LMO

Sockel:

E27

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

1450...1450 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

122 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

122 mm

Lampenbezeichnung:

PAR38

Schutzart (IP):

IP65

Mit Fernbedienung:

nein

Lampada PAR38 con attacco E27 - IP65. led 18W GU10 1450lm 3000K CRI >80 - 38° - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico. Consigli per utilizzo: Lampada idonea per uso esterno in apparecchiature con grado di protezione IP 65. Il grado di protezione IP 65 è garantito solo con una corretta installazione della lampada sull’apparecchiatura. Finitura: bianco. Durata 30.000H.