LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPAR38IP65BN PAR38 E27 IP65 18W 230V 38? 4000?K - PAR38IP65BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 122 mm
Packung
1 ST
EAN
8058341513361
Artikelnummer
LMOPAR38IP65BN
Herstellernummer
PAR38IP65BN
Hersteller
LMO
Sockel:
E27
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
122 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
122 mm
Lampenbezeichnung:
PAR38
Schutzart (IP):
IP65
Mit Fernbedienung:
nein



