LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPPE14BC PICCOLA PERA 1.5W 230V E14 3000?K - PPE14BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 1.5...1.5 W
Lichtstrom - 120...120 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 50 mm
Packung
10 ST
EAN
8058341512548
Artikelnummer
LMOPPE14BC
Herstellernummer
PPE14BC
Hersteller
LMO
Sockel:
E14
Lampenleistung:
1.5...1.5 W
Lichtstrom:
120...120 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
50 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
23 mm
Mit Fernbedienung:
nein



