LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPROJ18WNERGB PROIETTORE LED NERO 18W 230V RGB - PROJ18WNERGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Geeignet für Einbaumontage - nein
Verstellbarkeit - drehbar
Geeignet für Anbaumontage - nein
Packung
20 ST
EAN
8056093645064
Artikelnummer
LMOPROJ18WNERGB
Herstellernummer
PROJ18WNERGB
Hersteller
LMO
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Seilsystem:
nein
Außendurchmesser:
70 mm
Höhe/Tiefe:
94 mm
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Lichtfarbe:
RGB
Ohne Dimmfunktion:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
136 mm


