LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPUNTOLEDBI/BC/A FARETTO MINILED BIANCO 12V 3000?K - PUNTOLEDBI/BC/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
3 ST
EAN
8058341515235
Artikelnummer
LMOPUNTOLEDBI/BC/A
Herstellernummer
PUNTOLEDBI/BC/A
Hersteller
LMO
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
12...12 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2 lm
Spannungsart:
DC
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
35.7 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
12 mm
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Nennstrom:
20...20 mA



