Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPUNTOLEDBI/BF/A FARETTO MINILED BIANCO 12V 6400?K - PUNTOLEDBI/BF/A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8058341515228

Artikelnummer

LMOPUNTOLEDBI/BF/A

Herstellernummer

PUNTOLEDBI/BF/A

Hersteller

LMO

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

12...12 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2 lm

Spannungsart:

DC

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

35.7 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

12 mm

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

20...20 mA

PUNTOLED - Faretto puntoled di minute dimensioni per effetti luce decorativa o “cielo stellato” in metallo. Utilizzare solo in gruppi di 3 in 3. Usare esclusivamente in abbinamento con “SET PUNTOLED”. LED 2lm 6400K 20mA 12V DC CRI >80 - 120°. Colore bianco.