Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOR7SLED118BN LAMPADINA LED R7S 10W 118MM 4100?K 230V - R7SLED118BN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 950...950 lm

  • Farbtemperatur - 4100...4100 K

  • Länge - 118 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8058341512937

Artikelnummer

LMOR7SLED118BN

Herstellernummer

R7SLED118BN

Hersteller

LMO

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

950...950 lm

Farbtemperatur:

4100...4100 K

Länge:

118 mm

Nennspannung:

230...230 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

23.5 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina LED R7S led 10W 950lm 4100K CRI >80 - 360° - 230V. Corpo in materiale termoplastico. Lunghezza: 118 mm. Durata 30.000H.