LAMPO LIGHTING TECHN - LMOR7SLED78BN LAMPADINA LED R7S 6W 78MM 4100?K 230V - R7SLED78BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 550...550 lm
Farbtemperatur - 4100...4100 K
Länge - 78 mm
Packung
10 ST
EAN
8058341512913
Artikelnummer
LMOR7SLED78BN
Herstellernummer
R7SLED78BN
Hersteller
LMO
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
550...550 lm
Farbtemperatur:
4100...4100 K
Länge:
78 mm
Nennspannung:
230...230 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
23.5 mm
Mit Fernbedienung:
nein



