LAMPO LIGHTING TECHN - LMOREEL245050IP64BF LED ADES TRICHIP MT.5 6400?K IP64 24V - REEL245050IP64BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1050 lm
Schutzart (IP) - IP64
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8056093641196
Artikelnummer
LMOREEL245050IP64BF
Herstellernummer
REEL245050IP64BF
Hersteller
LMO
Lichtstrom je Meter:
1050 lm
Schutzart (IP):
IP64
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
3 mm
Mit Endstück:
nein



