LAMPO LIGHTING TECHN - LMOREEL5050/IP64/BC LED ADES TRICHIP MT.5 3000?K IP64 12V - REEL5050/IP64/BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 960 lm
Schutzart (IP) - IP64
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8058341511329
Artikelnummer
LMOREEL5050/IP64/BC
Herstellernummer
REEL5050/IP64/BC
Hersteller
LMO
Lichtstrom je Meter:
960 lm
Schutzart (IP):
IP64
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
3 mm
Mit Endstück:
nein



