Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOREEL5050/IP64/BF LED ADES TRICHIP MT.5 6400?K IP64 12V - REEL5050/IP64/BF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1050 lm

  • Schutzart (IP) - IP64

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341511336

Artikelnummer

LMOREEL5050/IP64/BF

Herstellernummer

REEL5050/IP64/BF

Hersteller

LMO

Lichtstrom je Meter:

1050 lm

Schutzart (IP):

IP64

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

12...12 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

3 mm

Mit Endstück:

nein

REEL LED 5050 12V DC - Striscia LED 12V 5 metri flessibile adesiva. Versione economica - ottima qualità. Tensione costante: utilizzare converter 12V. Striscia 60 LED/m 14,4W/m 1050lm/m 6400K CRI >80 - 120°. IP64. Finitura: bianco.