Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS0752 FERMATAZZA E27 METALLO - S0752

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS0752 FERMATAZZA E27 METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Messing

  • Durchmesser - 54 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8058341518281

Artikelnummer

LMOS0752

Herstellernummer

S0752

Hersteller

LMO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schraubring

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Messing

Durchmesser:

54 mm

Fermatazza in acciaio ottonato per portalampade E27 ø54. Materiale in acciaio ottonato. IP20.