LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS402/BI PORTALAMPADE E27 C/INTERRUTTORE BIANCO - S402/BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Zugschaltfassung
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8056093640045
Artikelnummer
LMOS402/BI
Herstellernummer
S402/BI
Hersteller
LMO
Fassung:
E27
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Zugschaltfassung
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
S402 - Portalampada E27 termoplastico con interruttore a tirante camicia filettata. Cappello con nipple metallico filettato M10x1 e vite di bloccaggio frutto interno con morsetti a vite e dispositivo antisvitamento. IP20. Finitura bianco.


