LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS800F PORTALAMPADE E27 METALLO FILETTATO - S800F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Werkstoff - Stahl
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - sonstige
Farbe - Messing
Packung
50 ST
EAN
8058341518274
Artikelnummer
LMOS800F
Herstellernummer
S800F
Hersteller
LMO
Fassung:
E27
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
Messing
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
S800F - Portalampada E27 in acciaio ottonato camicia filettata niples M10x1 e virola in metallo frutto interno con morsetti dispositivo antisvitamento vite bloccaggio per M10x1. IP20. Finitura ottone.


