LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSP4/BF SEGNAPASSO 4 RAGGI 12V IP67 6400?K - SP4/BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 250 lm
Einbaudurchmesser - 145 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8058341511428
Artikelnummer
LMOSP4/BF
Herstellernummer
SP4/BF
Hersteller
LMO
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
250 lm
Einbaudurchmesser:
145 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
12...12 V
Gehäusefarbe:
Silber
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
145 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
130 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



