LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED504OBC SEGNAPASSO LED 3W ORIZZ.INCL. 230V 3000K - SPLED504OBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 65 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056093644067
Artikelnummer
LMOSPLED504OBC
Herstellernummer
SPLED504OBC
Hersteller
LMO
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
65 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Betriebsgerät:
EVG
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
140 mm



