Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED504OBN SEGNAPASSO LED 3W ORIZZ.INCL. 230V 4000K - SPLED504OBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 70 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093644050

Artikelnummer

LMOSPLED504OBN

Herstellernummer

SPLED504OBN

Hersteller

LMO

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

70 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Betriebsgerät:

EVG

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

140 mm

Segnapasso LED dimmerabile orizzontale inclinato da incasso 3W per scatole standard "504"in metallo e policarbonato. Nr. 2 Flange: Bianca - argenta incluso. Cassaforma 504 non incluso. LED 3W 70lm 4000K CRI >80 - 100°. Finitura: Bianco / argento.