Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED504VBN SEGNAPASSO LED 3W VERT. INCL. 230V 4000K - SPLED504VBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 70 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093644074

Artikelnummer

LMOSPLED504VBN

Herstellernummer

SPLED504VBN

Hersteller

LMO

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

70 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Silber

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

77 mm

Höhe/Tiefe:

38.5 mm

Länge:

170 mm

Segnapasso LED dimmerabile verticale inclinato da incasso 3W - 230V. 4000K. 70 lm