Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED506OBC SEGNAPASSO LED 6W ORIZZ.INCL. 230V 3000K - SPLED506OBC

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED506OBC SEGNAPASSO LED 6W ORIZZ.INCL. 230V 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 250 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093644203

Artikelnummer

LMOSPLED506OBC

Herstellernummer

SPLED506OBC

Hersteller

LMO

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

250 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Silber

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

90 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Länge:

190 mm

Segnapasso LED dimmerabile orizzontale inclinato da incasso 6W - 230V. 250 lm. 3000K