Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLEDEM503BN SEGNAPASSO LED 503 3W 230V 4000?K - SPLEDEM503BN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 200 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093644005

Artikelnummer

LMOSPLEDEM503BN

Herstellernummer

SPLEDEM503BN

Hersteller

LMO

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

107 mm

Segnapasso LED rettangolare da incasso 3W per scatole standard "503"in metallo e policarbonato. Dispositivo salva blackout (SA+SE). Nr. 2 Flange: Bianca - Inox, molle per montaggio senza scatola, Batteria integrata sostituibile incluso. Tempo di ricarica 5h. Autonomia batteria 3h. Cassaforma 503 non incluso. LED 3W 200lm 4000K CRI >80 - 120°. Finitura: acciaio inox / bianco.