LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLEDEM506BC SEGNAPASSO LED 506 5W 230V 3000?K - SPLEDEM506BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 280 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Silber
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056093643763
Artikelnummer
LMOSPLEDEM506BC
Herstellernummer
SPLEDEM506BC
Hersteller
LMO
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Silber
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
5...5 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm
Länge:
180 mm



