Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOT8LEDV120BF TUBO T8 LED VETRO 18W 6400?K - T8LEDV120BF

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOT8LEDV120BF TUBO T8 LED VETRO 18W 6400?K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 1800...1800 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Länge - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341514207

Artikelnummer

LMOT8LEDV120BF

Herstellernummer

T8LEDV120BF

Hersteller

LMO

Sockel:

G13

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

1800...1800 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Länge:

1200 mm

Nennspannung:

230...230 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

26 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Mit Fernbedienung:

nein

Tubo LED T8 attacco rotabile 180° - 230V. Corpo in termoplastico, tubo in vetro opacizzato. Starter incluso. T8 18W G13 1800lm 6400K 230V CRI >80 - 300°.