LAMPO LIGHTING TECHN - LMOT8LEDV120BN TUBO T8 LED VETRO 18W 4000?K - T8LEDV120BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 1680...1680 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 1200 mm
Packung
1 ST
EAN
8058341514191
Artikelnummer
LMOT8LEDV120BN
Herstellernummer
T8LEDV120BN
Hersteller
LMO
Sockel:
G13
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
1680...1680 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
1200 mm
Nennspannung:
230...230 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
26 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Mit Fernbedienung:
nein


