Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOT8LEDV60BN TUBO T8 LED VETRO 10W 4000?K - T8LEDV60BN

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOT8LEDV60BN TUBO T8 LED VETRO 10W 4000?K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 950...950 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341514177

Artikelnummer

LMOT8LEDV60BN

Herstellernummer

T8LEDV60BN

Hersteller

LMO

Sockel:

G13

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

950...950 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

600 mm

Nennspannung:

230...230 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

26 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Mit Fernbedienung:

nein

Tubo LED T8 attacco rotabile 180° - 230V. Corpo in termoplastico, tubo in vetro opacizzato. Starter incluso. T8 10W G13 950lm 4000K 230V CRI >80 - 300°.