Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOTC04M3WSIBC FAR.LED 700MA 60? 3W METAL SILVER 3000?K - TC04M3WSIBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341513415

Artikelnummer

LMOTC04M3WSIBC

Herstellernummer

TC04M3WSIBC

Hersteller

LMO

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Silber

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

25 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

32 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

700...700 mA

TC04M 3W - Mini faretto LED da incasso 60° 3W - 700mA. Materiale: Lega alluminio. Consigli per utilizzo: Corrente costante: utilizzare con art. “KITLED/700”. IP20. Classe III. Lunghezza cavo: 1500 mm + JST. LED 3W 200lm 3000K CRI >80 - 60°. Colore: Argento.