LAMPO LIGHTING TECHN - LMOTCORBI/BC FAR. ORIENT. LED 350MA 1W BIANCO 3000?K - TCORBI/BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8058341516126
Artikelnummer
LMOTCORBI/BC
Herstellernummer
TCORBI/BC
Hersteller
LMO
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
115 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
13.7 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
31.5 mm
Höhe/Tiefe:
3.3 mm
Geeignet für Lampenleistung:
1.2...1.2 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Nennstrom:
350...350 mA
Reflektorfarbe:
weiß



