Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOW02T5 COLONNA SINGOLA G5 - W02T5

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOW02T5 COLONNA SINGOLA G5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - G5

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Durchsteckfassung

  • Befestigungsart - Schraube/einrasten

  • Farbe - weiß

Packung

  • 25 ST

EAN

8058341519349

Artikelnummer

LMOW02T5

Herstellernummer

W02T5

Hersteller

LMO

Fassung:

G5

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Durchsteckfassung

Befestigungsart:

Schraube/einrasten

Farbe:

weiß

Mit Starteraufnahme:

nein

Colonna singola G5 per tubi T5. Fissaggio con viti o a scatto. IP20. Finitura bianco.