Startseite

LAND SRL - C1AC58M CONTATTO MAGNETICO COL. MARRONE PER PORT - C58M

KopierenKopieren
LAND SRL - C1AC58M CONTATTO MAGNETICO COL. MARRONE PER PORT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - braun

Packung

  • 1 ST

EAN

8056450410571

Artikelnummer

C1AC58M

Herstellernummer

C58M

Hersteller

HLT

Drahtlos:

nein

Montageart:

Aufbau

Farbe:

braun

Contatto magnetico REED. Contatto magnetico NC (con magnete allineato). Distanza massima di funzionamento 18mm. Tensione massima 30V. Corrente massima 500mA. Grado di sicurezza 1. Classe ambientale 2. Dimensioni (LxAxP) 16x9x40mm. Conforme norme CEI EN 50131-1