Startseite

LAND SRL - C1AC800 CONTATTO PER TAPPARELLE CON SCHEDA CONTA - C800

KopierenKopieren
LAND SRL - C1AC800 CONTATTO PER TAPPARELLE CON SCHEDA CONTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8056450410595

Artikelnummer

C1AC800

Herstellernummer

C800

Hersteller

HLT

Drahtlos:

nein

Montageart:

Einbau

Farbe:

sonstige

Contatto per tapparelle con scheda conta-impulsi integrata. Carrucola in ottone per scorrimento filo. Circuito elettronico contaimuplsi integrato che discrimina i falsi allarmi tipicamente generati da questo tipo di sensori. LED di segnalazione. Conformealla norma CEI EN 50131-1. Accessorio C8 incluso