LAND SRL - C1ADT120 RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA WATERPROOF - DT120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 120 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - ja
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
7449071002316
Artikelnummer
C1ADT120
Herstellernummer
DT120
Hersteller
HLT
Erfassungsbereich:
120 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
20 mA
Betriebsspannung:
11...14 V
Abdecküberwachung:
ja
Rivelatore di movimento a doppia tecnologia per esterno/interno con antimascheramento.


