LAND SRL - C1ADT30 RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA, PO - DT30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Charakteristik - Vorhang
Betriebsstrom - 32 mA
Betriebsspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8056450411578
Artikelnummer
C1ADT30
Herstellernummer
DT30
Hersteller
HLT
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
32 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Höhe:
110 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
42 mm
Abdecküberwachung:
ja
Sensore DoppiaTecnologia volumetrico a tenda. Sistema di autoprotezione, escludibile e parzializzabile, composto da un antimascheramento della Microonda più un antimascheramento attivo della lente dell'infrarosso. 4 settaggi di sensibilità ottimizzati per Interno, Esterno, Avvicinamento, Attraversamento, in abbinamento al Trimmer per la regolazione globale della portata. Barriera 8 mt x 140cm. Memoria di allarme, Memoria di Mascheramento e gestione interattiva dello spegnimento dei led. Alimentazione: 12V +/- 3V. Assorbimento Max 32mA. Microonda: 24Ghz. Staffa angolare in dotazione e snodo opzionale (SNODO/DT30). Contenitore in policarbonato IP61 resistente agli agenti atmosferici. Ottica a Fessura Profonda per una alta immunità della sezione Infrarosso a tutti i fenomeni/disturbi che non si presentino nel suo effettivo campo visivo di rilevazione. Filtro LED per permettere la visione delle rilevazioni solo nelle immediate vicinanze del sensore. Dimensioni: 110x44x42mm. Livello Prestazione: EN50131-2-4 Grado 2, CLASSE III


