LAND SRL - C1ADXR4 TELECOMANDO BICANALE PER PROTEC8GSM/4GSM - DXR4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung elektronisch - ja
Funksystem - ja
Scharfschaltanzeige - nein
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 44 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073826675
Artikelnummer
C1ADXR4
Herstellernummer
DXR4
Hersteller
HLT
Scharfschaltung elektronisch:
ja
Funksystem:
ja
Scharfschaltanzeige:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
44 mm
Höhe:
59 mm
Tiefe:
10 mm
Telecomando bicanale per PROTEC8GSM con possibilità di inserimento parziale dell’impianto. Caratteristiche Funzionali: • Semplice programmazione del codice di accesso, tramite i due pulsanti • Funzione di ripetizione automatica della trasmissione / ricezione • Numero illimitato di radiocomandi utilizzabili per la stessa centrale.


