Startseite

LAND SRL - C1AIR8 RIVELATORE A TENDA INFRAROSSI PASSIVI PE - IR8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 75 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Vorhang

Packung

  • 1 ST

EAN

8056450410311

Artikelnummer

C1AIR8

Herstellernummer

IR8

Hersteller

HLT

Erfassungsbereich:

75 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsstrom:

28 mA

Betriebsspannung:

12...12 V

Höhe:

117 mm

Breite:

38 mm

Tiefe:

25 mm

Rivelatore infrarossi passiviper porte e finestre. Tamper di protezione antiapertura. LED di segnalazione. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max. Conforme alla norma CEI EN 50131-1