LAND SRL - C1AKEYR CHIAVE DI PROSSIMITA PER LETTORI DX200-D - KEYR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Datenträgers - Schlüsselanhänger
Breite - 19 mm
Höhe - 44 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074106240
Artikelnummer
C1AKEYR
Herstellernummer
KEYR
Hersteller
HLT
Art des Datenträgers:
Schlüsselanhänger
Breite:
19 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
10 mm
CHIAVE DI PROSSIMITA’ PER LETTORI DX200-DX300 AZZURRADimensioni (L) 19mmDimensioni (A) 44mmDimensioni (P) 10mm


