Startseite

LAND SRL - C1AKITDADA KIT CON CENTRALE DADA8 + ACCESSORI - KITDADA

KopierenKopieren
LAND SRL - C1AKITDADA KIT CON CENTRALE DADA8 + ACCESSORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 8

  • Integriertes Wählgerät - ja

  • Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 2

  • Funkanbindung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074165704

Artikelnummer

C1AKITDADA

Herstellernummer

KITDADA

Hersteller

HLT

Anzahl der Meldegruppen:

8

Integriertes Wählgerät:

ja

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

Funkanbindung:

ja

Kit centrale antifurto a 8 zone DADA composto da:1 centrale a 8 con combinatore Gsm (DADA8)1 console per centrale DADA8 (DD22)1 Sirena autoalimentata per esterno (SA310)1 Sirena elettronica piezo per interno (SP31)2 Sensore doppia tecnologia (RDT10)