LAND SRL - C1AKPROTEC4 KIT CON CENTRALE PROTEC4 + ACCESSORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 3
Anzahl der Sabotagegruppen - 1
Betriebsspannung - 230 V
Mit Netzteil - ja
Höhe - 230 mm
Packung
1 ST
EAN
8056450410014
Artikelnummer
C1AKPROTEC4
Herstellernummer
KPROTEC4
Hersteller
HLT
Anzahl der Meldegruppen:
3
Anzahl der Sabotagegruppen:
1
Betriebsspannung:
230 V
Mit Netzteil:
ja
Höhe:
230 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
96 mm
KIT CON CENTRALE PROTEC4 + ACCESSORI:•1 x PROTEC4 CENTRALE ANTIFURTO 3 ZONE + 24H •1 x SK103 KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE •2 x IR10 RIVELATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSI PASSIVI •1 x SA310 SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ•1 x MP04062 Plastica Maniglia Verde


