LAND SRL - C1AKPROTEC5X KIT CON CENTRALE PROTEC5X + ACCESSORI - KPROTEC5X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 3
Anzahl der Sabotagegruppen - 1
Betriebsspannung - 230 V
Mit Netzteil - ja
Höhe - 230 mm
Packung
1 ST
EAN
8056450410021
Artikelnummer
C1AKPROTEC5X
Herstellernummer
KPROTEC5X
Hersteller
HLT
Anzahl der Meldegruppen:
3
Anzahl der Sabotagegruppen:
1
Betriebsspannung:
230 V
Mit Netzteil:
ja
Höhe:
230 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
95 mm
KIT CON CENTRALE PROTEC5X + ACCESSORI, •1 x PROTEC5X CENTRALE ANTIFURTO 3Z.+24H CON CHIAVE ELETTR.- IMQ •1 x SA310 SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ •1 x SP31 SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ •1 x C58 ONTATTO MAGNETICO •1 x C56 CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO •3 x DG12 RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA •1 x MP04062 Plastica Maniglia Verde


