LAND SRL - C1AMSC100 MOTORIDUTTORE A BAGNO D OLIO 1000KG - MSC100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 1000 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078422063
Artikelnummer
C1AMSC100
Herstellernummer
MSC100
Hersteller
HLT
Max. Tür-/Torgewicht:
1000 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Motoriduttore per automazione cancelli scorrevoli, in bagno d'olio, con scheda elettronica incorporata, 230Vac, perzo massimo dell'anta 1000Kg.


