LAND SRL - C1APROTEC3 CENTRALE ANTIFURTO 2Z + 24H NON ESCLUDIB - PROTEC3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 2
Anzahl der Sabotagegruppen - 1
Betriebsspannung - 230 V
Funkanbindung - nein
Mit Netzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8056450410960
Artikelnummer
C1APROTEC3
Herstellernummer
PROTEC3
Hersteller
HLT
Anzahl der Meldegruppen:
2
Anzahl der Sabotagegruppen:
1
Betriebsspannung:
230 V
Funkanbindung:
nein
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
nein
Höhe:
230 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
96 mm
CENTRALE ANTIFURTO 2Z + 24H NON ESCLUDIBILE. •Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale •Tamper di protezione antiapertura •Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme •Conforme alla norma CEI EN 50131-1