LAND SRL - C1APROTEC9 CENTRALE ANTIFURTO 8 ZONE + 24H - PROTEC9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 8
Anzahl der Sabotagegruppen - 1
Betriebsspannung - 230 V
Funkanbindung - nein
Mit Netzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8056450410953
Artikelnummer
C1APROTEC9
Herstellernummer
PROTEC9
Hersteller
HLT
Anzahl der Meldegruppen:
8
Anzahl der Sabotagegruppen:
1
Betriebsspannung:
230 V
Funkanbindung:
nein
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
nein
Höhe:
230 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
96 mm
CENTRALE ANTIFURTO 8 ZONE + 24H. •Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale •Tamper di protezione antiapertura •Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti •Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme •Conforme alla norma CEI EN 50131-1



