Startseite

LAND SRL - C1ATD96 COMBINATORE TELEFONICO 2IN/2OUT PSTN - TD96

KopierenKopieren
LAND SRL - C1ATD96 COMBINATORE TELEFONICO 2IN/2OUT PSTN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Analog-Anschluss - ja

  • Mit Gehäuse - ja

  • Max. Anzahl der Eingänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8056450410243

Artikelnummer

C1ATD96

Herstellernummer

TD96

Hersteller

HLT

Analog-Anschluss:

ja

Mit Gehäuse:

ja

Max. Anzahl der Eingänge:

2

COMBINATORE TELEFONICO 2IN/2OUT PSTN.• Microfono incorporato •Ascolto ambientale da remoto •Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi •Possibilità di abbinare ad ogni numero telefonico uno, alcuni o tutti i canali del combinatore •Tamper di protezione antiapertura •Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili •Conforme alla norma CEI EN 50131-1