LAND SRL - C1ATHA12V5A ALIMENTATORE SWITCHING 12V 5AH - THA12V5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 230...230 V
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsstrom - 5000 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - Stecker
Packung
1 ST
EAN
7449076725913
Artikelnummer
C1ATHA12V5A
Herstellernummer
THA12V5A
Hersteller
HLT
Eingangsspannung:
230...230 V
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsstrom:
5000 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Montageart:
Steckdose
Alimentatore per elettronica di consumo, marca HILTRON LAND SRL, modello C1ATHA12V5A - ALIMENTATORE SWITCHING 12V 5AH


