Startseite

LAND SRL - C1ATHC2036HDBL TELECAMERA BULLET HDCVI 1.080P 25FPS, CM

KopierenKopieren
LAND SRL - C1ATHC2036HDBL TELECAMERA BULLET HDCVI 1.080P 25FPS, CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand

  • Einsatzgebiet - universal

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Infrarot

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079748582

Artikelnummer

C1ATHC2036HDBL

Herstellernummer

THC2036HDBL

Hersteller

HLT

Montageart:

Wand

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Mit IR-Lampe:

ja

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

70 mm

Tiefe:

165 mm

Protokoll:

analog

Telecamera bullet HDCVI 1.080p 25Fps, CMOS 1/2.7″, 3.6mm M12, led 30mt+ICR, 12Vdc<3.6W, esterno IP67.Sensore: CMOS da 1/2.7 progressive scan. Shutter: automatico. Iride: fissa. Ottica: 3,6mm.Luminosità: 0,01lux. Funzionamento "NIGHT and DAY": Meccanico (ICR). Tensione nominale dialimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 3,6w. Funzione ATW: AUTO. Funzione DNR: 2D.Funzione BLC: AUTO. Risoluzione massima: 1080P @25fps. Grado protezione del contenitore: IP67. Uscita video: 1 HD-CVI. Temperatura di funzionamento: -30°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 70mm. Dimensioni (P): 165mm. Portata: 10 - 30mt.