LAND SRL - C1ATHSW8P SWITCH BARRADIN 8PORTE 10/100MBPS POE IE - THSW8P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ethernet - ja
Max. Leistungsaufnahme - 125 W
Packung
1 ST
EAN
7449077998880
Artikelnummer
C1ATHSW8P
Herstellernummer
THSW8P
Hersteller
HLT
Ethernet:
ja
Max. Leistungsaufnahme:
125 W
Switch barradin 8 porte 10/100 mbps poe. IEEEIEEE802.3AF/IEEEIEEE802.3AT max 30W cad. Totale max 93W, 1 porta 1000 mbps, 1 porta SFP. • Standard supportati: IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet • Assorbimento massimo: 125W • Alimentazione: esterno • Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +45°C.


