Startseite

LAND SRL - C1ATM26GSM PANNELLO COMBINATORE TELEF. GSM 2IN/2OUT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - ja

  • Mit Gehäuse - ja

  • Max. Anzahl der Eingänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8056450412599

Artikelnummer

C1ATM26GSM

Herstellernummer

TM26GSM

Hersteller

HLT

Funk-Ersatzweg (GSM):

ja

Mit Gehäuse:

ja

Max. Anzahl der Eingänge:

2

PANNELLO COMBINATORE TELEFONICO GSM 2IN/2OUT SERIE TM. •Microfono incorporato •Modulo GSM •Ascolto ambientale da remoto•Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi •Possibilità di abbinare ad ogni numero telefonico uno, alcuni o tutti i canali del combinatore •Tamper di protezione antiapertura •Indicazione dell'intensità di segnale GSM e del gestore telefonico •Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili •Mascheramento ID chiamante •Attivazione di una uscita con un solo squillo (chiamata senza risposta) da uno dei numeri presenti nella rubrica SMS, con il re-invio di uno squillo di conferma (funzione CLIP) •Conforme alla norma CEI EN 50131-1