Startseite

LAND SRL - C1ATM500P PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO 5Z + 24H - TM500P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 5

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 1

  • Funkanbindung - nein

  • Mit Netzteil - nein

  • Notstromversorgung integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056450411202

Artikelnummer

C1ATM500P

Herstellernummer

TM500P

Hersteller

HLT

Anzahl der Meldegruppen:

5

Anzahl der Sabotagegruppen:

1

Funkanbindung:

nein

Mit Netzteil:

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Höhe:

95 mm

Breite:

285 mm

Tiefe:

17 mm

PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO 5Z + 24H. •Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale •Tamper di protezione antiapertura •Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti •Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme •Conforme alla norma CEI EN 50131-