LAND SRL - C1AXM122DT RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA DOPPIO IR A - XM122DT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Betriebsstrom - 25 mA
Packung
1 ST
EAN
8056450411066
Artikelnummer
C1AXM122DT
Herstellernummer
XM122DT
Hersteller
HLT
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
25 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Höhe:
99 mm
Breite:
59 mm
Tiefe:
60 mm
RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA DOPPIO IR ANTISTRISCIAMENTO SERIE XM.•Completo di snodo anti-disorientamento •Blocco di chiusura a vite •Rivelazione ad effetto Doppler •Funzione antistrisciamento •Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile •Tamper di protezione antiapertura •Conforme alla norma CEI EN 50131-1


