LAND SRL - C1AXM12DG RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM - XM12DG
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Charakteristik - Fläche
Betriebsstrom - 25 mA
Betriebsspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8056450411073
Artikelnummer
C1AXM12DG
Herstellernummer
XM12DG
Hersteller
HLT
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
25 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Höhe:
99 mm
Breite:
59 mm
Tiefe:
60 mm
Rivelatore doppia tecnologia serie XM. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Rivelazione ad effetto Doppler. Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile. Tamper di protezione antiapertura. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.


